Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2721-114/026-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2721-114/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2721-114/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30513633
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2721-114/026-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.7 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,463*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,45852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,823*
€ 224,69937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,633*
€ 222,09327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,173*
€ 214,40587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,893*
€ 208,12267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,463*
€ 192,14097
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.