Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2721-116/031-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2721-116/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2721-116/031-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30513594
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2721-116/031-000
EAN/GTIN:
     4045454793708
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.2 g
Breite
94.8 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,7464*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,47464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,1064*
€ 109,60662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,9164*
€ 108,19052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,9264*
€ 103,44242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,4164*
€ 98,07552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,7464*
€ 88,94822
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.