Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 262-363 Klemmenblockzubehör Endplatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 262-363 Klemmenblockzubehör Endplatte
Wago 262-363 Klemmenblockzubehör Endplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30499320
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Endplatte
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1.857 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.