| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-30454866 Herst.-Nr.: 2370.570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 V | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 100 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 56 mm | Merkmale | Produktfarbe | Orange | | Gehäusematerial | Polyamid, Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Rack Zubehör, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led, rack zubehör, blinklicht gelb, Komponent |
| | |
| |