Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7164.035 Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7164.035 Regalboden
Rittal DK 7164.035 Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30453132
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7164.035
EAN/GTIN:
     4028177165793
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2670 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
471 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
Zubehör
Rittal
7163560
ab € 60,70*
Zubehör
Rittal
7061000
ab € 24,645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.