Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
HPE 1TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30408058
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     843266-B21
EAN/GTIN:
     190017011332
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %.

HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind sowohl als LFF- (Large Form Factor, 3,5 Zoll) als auch als SFF-Laufwerke (Small Form Factor, 2,5 Zoll) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes HPE Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert.

Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B.

durch Unterstützung für SMART und HPE Systems Insight Manager.

Für zuverlässige und kostengünstige Datenspeicherung entwickelt und produziert
HPE SATA-Festplattenlaufwerke steigern die Zuverlässigkeit und senken ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit die Anlaufkosten – dank nicht geschäftskritischer Festplattenlaufwerke mit dem günstigsten Preis pro GB.

Sowohl kosten- als auch kapazitätsoptimierte Lösungen bieten bis zu 8 TB Speicher in einem einzigen Gerät. Erhältlich als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor), jeweils verfügbar mit verschiedenen Kapazitäten.

Sensoren für Rotationsschwingungen sorgen für eine verbesserte Toleranz gegenüber Rotationsschwingungen, die eine Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse bei Midline-Laufwerken gewährleistet.

Datenübertragungsrate von 6 Gbit/s unterstützt vorhandene Server.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.