Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
 | Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
 | Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 2, 4, 6, 8 |
 | Anzahl der QPI links | 2 |
 | Prozessor Verlustleistung (max) | 145 W |
 | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 84 |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1024 GB |
 | Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 136 GB/s |
 | ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
 | Produktfamilie | Server-Mainboard mit dualer Muffe |
 | Produktreihe | Intel S2600CW |
 | Produktcodename | Cottonwood Pass |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 0 |
 | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 0 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 4 |
 | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Diskreter Grafik support | Ja |
 | On-board Grafikadapter-Speicher | 16 MB |
Technische Details | Produkttyp | Server/Workstation Board |
 | Anzahl der USB-Anschlüsse | 7 |
 | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
 | Formfaktor | SSI EEB 12" x 13" |
 | Startdatum | Q1'16 |
 | Status | Launched |
 | Unterstützte RAID-Konfiguration | PCH SATA 6G ESRT2 RAID 0,1,10 |
 | Letzte Änderung | 63903513 |
 | Voraussichtliches Abbruchssdatum | Q3'20 |
 | Letztes Bestelldatum | Sunday, July 5, 2020 |
 | Bekanntgabe End of Life Date | Friday, July 19, 2019 |
 | Zusätzliche URL-Informationen | http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600cw.html |
 | Datum des Erhalts der letzten Zugangsattribute | Monday, October 5, 2020 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | SSI EEB |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
 | Physical Address Extension (PAE) | Ja |
 |  | 46 Bit |
 | ablagefreundliches Bord | Ja |
 | Eingebettete USB (eUSB) SSD Option | Ja |
 | Marktsegment | Server |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Fast Memory Access | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
 | Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
 | Intel® Flex Memory Access | Ja |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
 | Intel® Advanced Management Technology | Ja |
 | Intel® Server Management Software | Ja |
 | Intel® Remote Management Module Support | Ja |
 | Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
 | Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
 | Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
 | Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
 | Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
 | Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
Sonstige Funktionen | Maximaler UDIMM Speicher | 512 GB |
 | Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten | 1600,1866,2133 MHz |
 | Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
 | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
 | Zahl der DIMM Slots | 16 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
 | CPU Konfiguration (max) | 2 |
 | Separates Grafikkartenmodell | Supported |
 | PCI Express CEM Revision | 3.0 |
 | Gehäusetyp | Rack or Pedestal |
 | Thermal Design Power (TDP) | 145 W |
 | Motherboard ARK ID | 88278 |
 | Grafischer Ausgang | VGA |
 | Intel Node Manager | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 1024 GB |
 | Speicherkanäle | Okta-Kanal |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz |
 | Maximaler RDIMM Speicher | 512 GB |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA Anschlüsse | 10 |
 | Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 10 |
 | Power Fan Connector | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 7 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | Serielle Port-Headers | 1 |
 | Integrierte SAS ports | 10 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8473301180 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |