Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57167-00000 Tonbandkassette 66 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TESA 57167-00000 Tonbandkassette 66 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57167-00000 Tonbandkassette 66 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30114005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57167-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das zuverlässige tesa® Verpackungsklebeband für zuverlässiges Verpacken

- PP-Qualität
- Klebstark
- Für mittelschwere Pakete und Kartons
- Zum Bündeln von Gegenständen
- Sehr gut in allen tesapack Handabrollern zu verarbeiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,57334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57165-00000
ab € 3,63*
Zubehör
tesa
57168-00000-05
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.