Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus STOP Türstopper Schwarz, Edelstahl Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus STOP Türstopper Schwarz, Edelstahl Gummi, Edelstahl
Blomus STOP Türstopper Schwarz, Edelstahl Gummi, Edelstahl
Blomus STOP Türstopper Schwarz, Edelstahl Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30037724
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68307
EAN/GTIN:
     4008832683077
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Gummi, Edelstahl
Befestigungstyp
Bodenmontage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blomus
68308
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.