Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus WEDO Türstopper Schwarz Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus WEDO Türstopper Schwarz Gummi, Edelstahl
Blomus WEDO Türstopper Schwarz Gummi, Edelstahl
Blomus WEDO Türstopper Schwarz Gummi, Edelstahl
Blomus WEDO Türstopper Schwarz Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30826586
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68308
EAN/GTIN:
     4008832683084
Suchbegriffe:
Türkeil
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi, Edelstahl
Befestigungstyp
Bodenmontage
Weitere Suchbegriffe: blomus türkeil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blomus
68307
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.