Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9472402 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9472402 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")
Fellowes 9472402 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")
Fellowes 9472402 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")
Fellowes 9472402 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29948281
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9472402
EAN/GTIN:
     5715063138151
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342.9 mm
Verpackungstiefe
231.8 mm
Verpackungshöhe
114.3 mm
Paketgewicht
640 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
ABS Synthetik
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
236.5 mm
Höhe
104.8 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5010501
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.