Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Easy Glide Dokumentenhalter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Easy Glide Dokumentenhalter Schwarz, Grau
Fellowes Easy Glide Dokumentenhalter Schwarz, Grau
Fellowes Easy Glide Dokumentenhalter Schwarz, Grau
Fellowes Easy Glide Dokumentenhalter Schwarz, Grau
Fellowes Easy Glide Dokumentenhalter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29948236
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8210001
EAN/GTIN:
     0043859706396
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Zur Nutzung zwischen Monitor/Laptop und Tastatur
    - Plattform gleitet stufenlos nach vorne zur Abdeckung der Tastatur und Schaffung einer ergonomischen Schreibunterlage
    - In der Funktion als Sichtfeld-Dokumenthalter eignet sich die Unterlage für Kataloge, Bücher und Dokumente bis 5kg
    - Winkel einfach von 7.5° bis 37.5° einstellbar für bequemes Schreiben
    - Herausnehmbares Zubehörfach mit Ladekabel-Management
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
562 mm
Tiefe
342 mm
Höhe
116 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83040000
Merkmale
Format
A4, A3
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Verstellbarer Winkel
Ja
Winkel-Einstellbereich
7.5 - 37.5 °
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.