Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-40705 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-40705 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-40705 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29897421
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40705
EAN/GTIN:
     4031026410715
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Grau
Material
PA66
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M25x1.5
Gewindelänge
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
HF RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,011*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,941*
€ 4,68979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,861*
€ 4,59459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,671*
€ 4,36849
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50136
ab € 0,289*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40004
ab € 5,61334*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40304
ab € 6,77334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.