Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-40702 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-40702 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-40702 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29897417
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40702
EAN/GTIN:
     4031026410685
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Grau
Material
PA66
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M16x1.5
Gewindelänge
11 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
HF RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,171*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,891*
€ 3,44029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,811*
€ 3,34509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,721*
€ 3,23799
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,171*
€ 2,58349
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50134
ab € 0,229*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40002
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.