Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7220.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7220.500
Rittal DK 7220.500
Rittal DK 7220.500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29893381
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7220.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
870 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
151 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.