Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAK15200 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAK15200 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Axing BAK15200 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29814610
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK15200
EAN/GTIN:
     7611682011555
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
EN 60966-2-5
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.