Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29725729
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HD
EAN/GTIN:
     5054629963258
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB-Typ-C auf HDMI-Konverter | Thunderbolt 3-kompatibel | DP Alt-Modus

Mithilfe dieses USB-C-auf-HDMI-Adapters können Sie 4K-Video und Audio vom USB-Type-C-Port Ihres Laptops auf einem HDMI-Display oder -Projektor ausgeben. Der Adapter funktioniert mit USB-3.1- oder Thunderbolt-3-Type-C-Geräten, die ein DP-Videosignal übertragen, wie z. B. Ihrem MacBook Pro, Chromebook oder Ihrem 2018 iPad Pro.  

Dieser Videoadapter ist auch in Weiß (CDP2HDW) erhältlich. 

Genießen Sie eine High-Definition-Auflösung von bis zu 4K bei 30 Hz 

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um eine herausragende UHD-Qualität über Ihr 4K-Display mit 30 Hz zu erreichen.  

Freuen Sie sich bei 30 Hz über eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p - einfach perfekt für Aufgaben, die eine hohe Auflösung erfordern. Außerdem ist der USB-C-Display-Adapter abwärtskompatibel mit 1080p-Monitoren und -Displays und eignet sich somit hervorragend für alle Anwendungen am Arbeitsplatz. 

Problemlose Verbindung mit Ihrem USB-Type-C-Laptop 

Dank dieses HDMI-Konverters können Sie den vielseitigen USB-Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, weshalb Sie ihn in jeder Richtung an Ihr Gerät anschließen können. Außerdem ist er kompatibel mit Thunderbolt 3 und bietet eine problemlose Verbindung zu Ihrem Windows- oder Mac-basierten Thunderbolt-3-Computer.  

Ein idealer Reisebegleiter aufgrund des leichten Designs  

Dieser kompakte und leichte USB-C-Videoadapter lässt sich ganz einfach in Ihrer Laptoptasche transportieren. Er ist ideal für BYOD-(Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet und mit allen Geräten kompatibel, die USB-C DP Alt-Modus unterstützen. 

Der Adapter CDP2HD wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Erzielen Sie mit Ihrem USB-C-Gerät eine hohe Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen bis zu 4K bei 30 Hz
- Schließen Sie ihn ganz einfach über den umkehrbaren USB-C-Anschluss an
- Kompatibel mit Thunderbolt 3 und USB Type-C mit DisplayPort Alt-Modus
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
HDMI-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Chipsatz
Parade - PS171, STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
337 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.12 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
22 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8950546
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.