Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX Leuchtstofflampe 36 W 2G11 Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX Leuchtstofflampe 36 W 2G11 Tageslicht
Osram DULUX Leuchtstofflampe 36 W 2G11 Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29378754
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300328263
EAN/GTIN:
     4050300328263
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
411 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
2755 lm
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63520440
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.