Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kühles Tageslicht
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kühles Tageslicht
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kühles Tageslicht
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kühles Tageslicht
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kühles Tageslicht
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27067963
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63520440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe
kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Vorteile
- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
- Deutlich reduzierte Frühausfallrate

Merkmale
- 2G11 4-Stift-Sockel
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar bis auf 10%

Anwendung
- Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen.

Hinweise
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
416.6 mm
Länge (mm)
18 mm
Gewicht
104 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Lichtleistung
2900 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
36 W
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
10000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
313
Chromatizität Koordinate Y
337
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
435 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300328263
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.