Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 399900.1 Netzwerkkabel-Tester Optische Verlustprüfgeräte (OLTS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 399900.1 Netzwerkkabel-Tester Optische Verlustprüfgeräte (OLTS) Schwarz
EFB Elektronik 399900.1 Netzwerkkabel-Tester Optische Verlustprüfgeräte (OLTS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29300832
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     399900.1
EAN/GTIN:
     4049759064068
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen für Single-/Multimode LWL-Kabeln, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern Reichweite ca. 5 km durch höhere eingekoppelte Lichtleistung Durch 635nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) einfachere Fehlerlokalisierung Passende 2,5 mm Ferrulen: DIN, E2000, FC, SC, ST
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Optische Verlustprüfgeräte (OLTS)
Unterstützte Steckverbinder
FC, SC, ST
Geeichte Wellenlängen
635 nm
Maximum Kabellänge
5000 m
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.