Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-0-3030 Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-0-3030 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Busch-Jaeger 1751-0-3030 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28545958
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1751-0-3030
EAN/GTIN:
     4011395129357
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Oberfläche Kunststoff lackiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.