Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-91F4115 Herst.-Nr.: 170-80150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 21 mm | | Länge (mm) | 10000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Betriebstemperatur | -50 - 150 °C | | Zertifizierung | ELV compiliant | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 2,322* | € 3,767* | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 19,02* | € 23,16* | | | | | 22 Tage | | | 40 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 21,01* | € 23,29* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 16,55* | € 24,02* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 18,69* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,322* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 37,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|