Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53949 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53949 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Schwarz
TESA 53949 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Schwarz
TESA 53949 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27256912
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53949-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Abschluss, Farbcodierung, Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Caotchouc, Stoff
Geeignet für Materialien
Metall, PVC, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Adhäsion (Stahl)
2 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
14 %
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Zugfestigkeit
85 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2854* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.