Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4611 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 4611 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Schwarz
TESA 4611 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Schwarz
TESA 4611 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Schwarz
TESA 4611 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27256631
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04611-0-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Caotchouc, Stoff
Geeignet für Materialien
Keramiken, Metall, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
3.8 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
150 mm
Leistungen
Bruchdehnung
9 %
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Zugfestigkeit
70 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,5312* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,39*
€ 80,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,57*
€ 78,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,33*
€ 75,36
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 55,24*
€ 65,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,59*
€ 62,58
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,01*
€ 57,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Rolle
ab 336 Rollen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,28*
€ 45,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.