Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12473 Projektorlampe 210 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12473 Projektorlampe 210 W
CoreParts ML12473 Projektorlampe 210 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27216305
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12473
EAN/GTIN:
     5712505435571
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Benq
Kompatibilität
MH680
Lampenleistung
210 W
Lampenlebensdauer
4000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.