Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor RCS-24/SW Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor RCS-24/SW Rack Zubehör
Monacor RCS-24/SW Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27166899
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     RCS-24/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
403 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.