Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNP Photo Imaging DP-DS620 Fotodrucker Farbstoffsublimation 6" x 9" (15x23 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNP Photo Imaging DP-DS620 Fotodrucker Farbstoffsublimation 6" x 9" (15x23 cm)
DNP Photo Imaging DP-DS620 Fotodrucker Farbstoffsublimation 6" x 9" (15x23 cm)
DNP Photo Imaging DP-DS620 Fotodrucker Farbstoffsublimation 6" x 9" (15x23 cm)
DNP Photo Imaging DP-DS620 Fotodrucker Farbstoffsublimation 6" x 9" (15x23 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27163587
Hersteller:
     DNP Photo Imaging
Herst.-Nr.:
     212620
EAN/GTIN:
     4582287830977
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der zuverlässige Performer für Fotodruckangebote vor Ort.

Der DS620 ist das künftige neue Topmodell im Druckersortiment von DNP. Mit seinen Kernmerkmalen einer gesteigerten Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und Innovativität bringt es alle Voraussetzungen dafür mit, sich zu einem Bestseller zu entwickeln. Mit seinem kompakten und ansprechenden Design ist er für Kioskintegratoren und den Fotoeinzelhandel gleichermaßen attraktiv. Der Drucker ist für einen harten Alltag in Ihrer Filiale bestens gerüstet. DNP Photo Imaging Europe bietet Ihnen eine erweiterte Gewährleistung, die neben einer zweijährigen Standardgarantie bis zu 100 000 mit dem Thermodruckkopf erstellte Abzüge* deckt. Eigens für den DS620 entwickelte innovative neue Medien im Zusammenspiel mit dem langlebigen Drucker-Design sorgen für eine selbst gegenüber anderen DNP-Modellen noch einmal verlängerte Lebensdauer. Der neue DS620 eröffnet Ihnen die Möglichkeit zum Angebot einer noch größeren Vielfalt an Fotoformaten, darunter des beliebten quadratischen Formats 15 x 15. Dank der Farbband-Rückspulfunktion lassen sich mehrere Formate von demselben Medium (z. B. 15 x 20 und 15 x 10 und sogar Bildstreifen in 5 x 15) anbieten, was Ihnen in Form von Kostenersparnissen und einem verringerten Erfordernis zur Vorratshaltung zugute kommt. Last but not least senkt der Standby-Modus die Leistungsaufnahme Ihres Druckers außerhalb der unmittelbaren Nutzungszeiten auf ein Minimum (< 0,5 W). Trotzdem steht der DS620 bereits nach gerade einmal 9 Sekunden wieder zur Verfügung. Nützliche Informationen zum Drucker werden unmittelbar vom Druckertreiber geliefert. Der DS620: ein zuverlässiger Performer!
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
6" x 9" (15x23 cm)
Druckgröße
15 x 15,15 x 23,13 x 18,15 x 20 cm
Sonstige Funktionen
Druckgeschwindigkeit (15x20 cm)
15.6 s
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks
Merkmale
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
12000 g
Ein- und Ausgangskapazität
Art der Papierzuführung
Rolle
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
8.4 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,71*
€ 1.450,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,75*
€ 1.439,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,15*
€ 1.393,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,20*
€ 1.363,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,83*
€ 1.315,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.