Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roger 331950 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roger 19" Ablageboden Frontmontage, fest, 370 mm tief, 2HE, schwarz
Roger 19" Ablageboden Frontmontage, fest, 370 mm tief, 2HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27145897
Hersteller:
     Roger
Herst.-Nr.:
     331950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Tiefe
370 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.