Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 3105.360 Rack Zubehör Gehäuseheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3105.360 Rack Zubehör Gehäuseheizung
Rittal 3105.360 Rack Zubehör Gehäuseheizung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27081314
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105.360
EAN/GTIN:
     4028177638662
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Rack Zubehör
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
820 g
Merkmale
Typ
Gehäuseheizung
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,50*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,10*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,15*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.