Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD13A1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustein, universN H150xB750mm UD13A1
Baustein, universN H150xB750mm UD13A1
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27048870
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD13A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,57*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,78*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,61*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,59*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.