Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal EL 2233.000 Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal EL 2233.000 Abdeckblende
Rittal EL 2233.000 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27040920
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2233.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1320 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,44667*
€ 37,42154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63667*
€ 35,26764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00667*
€ 33,32794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18667*
€ 32,35214
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30667*
€ 28,92494
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.