Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Spätzle-/Kartoffelpresse "Spätzlepress", Rundloch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Spätzle-/Kartoffelpresse "Spätzlepress", Rundloch, silber
Westmark Spätzle-/Kartoffelpresse "Spätzlepress", Rundloch, silber
Westmark Spätzle-/Kartoffelpresse "Spätzlepress", Rundloch, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26985318
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     61102260
EAN/GTIN:
     4004094611063
Suchbegriffe:
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Püree-Presse
Püreepresse
Die klassische Spätzlepresse »Spätzlepress« unterstützt Sie beim schnellen Vor- und Zubereiten von Kartoffelpüree, Spätzle, Spaghetti-Eis und Obstsäften. Durch einfaches Zusammendrücken der Hebelarme erstellen Sie gleichmäßige formstabile Spätzle. Die spezielle Optik entsteht mithilfe der feinen, runden Lochung (Lochdurchmesser: 3 mm). Die mühelose Handhabung ist durch die schmalen Griffe mit abgeflachten Enden gegeben und die Auflagerasten sorgen für festen Halt an Topf- und Schüsselrändern mit unterschiedlichen Durchmessern. Das Made in Germany-Produkt mit ca. 250 ml Füllvolumen lässt sich von Hand oder in der Spülmaschine reinigen, ist in Einzelteile zerlegbar und eignet sich zum platzsparenden Verstauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Typ
Handknoblauchpresse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Kollektion
Spätzlepress
Materiallgriff
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.