Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 400006525 Aktenordner 300 Blätter Blau, Grün, Orange, Pink, Violett Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elba 400006525 Aktenordner 300 Blätter Blau, Grün, Orange, Pink, Violett Polypropylen (PP)
Elba 400006525 Aktenordner 300 Blätter Blau, Grün, Orange, Pink, Violett Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26795125
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400006525
EAN/GTIN:
     3045050055706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
300 Blätter
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Violett
Material
Polypropylen (PP)
Format
24 x 32
Rückenbreite
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,52*
€ 51,7888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400006531
ab € 7,04*
Ähnlich
Oxford
400006524
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.