Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328645C Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26772693
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328645C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Schreibblock mit Doppelspirale und Deckel aus PP, mikroperforiert, Linicolor, DIN A5, 80 Blatt, 90g, kariert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A5
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
328646C
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.