| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA207388 Herst.-Nr.: 328646C EAN/GTIN: 3329683286462 |
| |
|
| | |
| - Spiralblock mit Doppelspirale kopfseitig
- liniert
- satiniertes Papier
- mikroperforiert
- Eine Kollektion aus transparentem PP mit dezent gehaltenen Farben
- DIN A5
- 80 Blatt
- Farbe: sortiert
- Achtung!!!! Farbwahl nicht möglich
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.253 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Lineatur: | liniert | Marke: | Clairefontaine | Material: | PP (Polypropylen) | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock liniert a5, notizblock, spiralnotizblock a5, Block, Kopfspiralblock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,66* | € 20,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,06* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,212* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|