Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KU73S10 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KU73S10 Schutzschalter-Zubehör
Hager KU73S10 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25871396
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU73S10
EAN/GTIN:
     3250613805494
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schutzschalter
BKE-I, universZ, for EBS height 900mm, 5-pin, 10mm², with voltage tap
Weitere Informationen:
Technische Details
Versorgungsspannung
voltage tap
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Nennstrom
63 A
Kabelquerschnitt
10 mm²
Höhe
240 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Weitere Suchbegriffe: hager schutzschalter, schutzschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,24*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,47*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,82*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,82*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,39*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,88*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.