Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER CCS-PRO4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER CCS-PRO4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ADDER CCS-PRO4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ADDER CCS-PRO4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ADDER CCS-PRO4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25538796
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     CCS-PRO4-IEC
EAN/GTIN:
     8716065316377
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
USB
Konsolenanschluss
3.5mm mic, USB A
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Weitere Suchbegriffe: adder kvm, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,32*
€ 1.099,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,13*
€ 1.094,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,37*
€ 1.058,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,59*
€ 1.033,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,54*
€ 990,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.