Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IFT-805AT Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25007847
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IFT-805AT
EAN/GTIN:
     4711213687570
Suchbegriffe:
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
430 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.