Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Rubbermaid FG354060GRAY Abfallbehälter Rechteckig Harz Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-24672453
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG354060GRAY
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
87 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Harz
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
abfallbehälter für außenanlagen
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 66,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Recycling-Mix Slim Jim® Deckel für Recycling-Mix, blau
Rubbermaid Commercial Products
1788372
€ 40,03*
Zubehör
Deckel für Recycling-Mix Slim Jim® Deckel für Recycling-Mix, grün
Rubbermaid Commercial Products
1788373
€ 40,13*
Zubehör
Deckel fürs Dosenrecycling Slim Jim® Recycling-Deckel, Flaschen und Dosen, grün
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
€ 34,84*
Zubehör
RUBBERMAID FG270388BLUE Deckel Polyethylen blau B290xT520mm Wertstoffsammler 60
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
€ 32,75*
Zubehör
Scharnierdeckel für Abfalleimer SLIM JIM®-Deckel mit Griff, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
€ 33,78*
Zubehör
Schwingdeckel für Abfalleimer Slim Jim® Schwingdeckel, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG267360GRAY
€ 41,75*
Zubehör
Schwingdeckel für Abfalleimer Slim Jim® Schwingdeckel, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
€ 41,26*
Zubehör
Slim Jim Wertstoffsammler mit Luftschlitze 87 Liter, Rubbermaid - Schwingdeckel
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
€ 70,52*
Zubehör
Slim Jim® Recycling-Deckel Flaschen und Dosen, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG269288YEL
€ 34,90*
Zubehör
Slim Jim® Transportroller aus Kunststoff
Rubbermaid Commercial Products
1980602
€ 88,90*
Zubehör
Transportroller Slim Jim® 2-facher Transportroller aus Edelstahl
Rubbermaid Commercial Products
1956191
€ 292,78*
Zubehör
Kombinierter Deckel, Rubbermaid, VB 211542, Blau
Vepa Bins
76211542
€ 51,58*
Zubehör
Müllsack 125 Liter 800 x 1100 mm 42 mµ LDPE Kunststoff blau - 250 Stück
Eurobins
5009-00-BLU
€ 64,18*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products Slim Jim Behälterdeckel aus Kunststoff, passend für Behälter Slim Jim, Blau
Rubbermaid Commercial Products
FG270388
€ 52,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.