Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Leiterplatten & Entwicklungskits Entwicklungsplatine 16 MHz ATmega2560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino Leiterplatten & Entwicklungskits Entwicklungsplatine 16 MHz ATmega2560
Arduino Leiterplatten & Entwicklungskits Entwicklungsplatine 16 MHz ATmega2560
Arduino Leiterplatten & Entwicklungskits Entwicklungsplatine 16 MHz ATmega2560
Arduino Leiterplatten & Entwicklungskits Entwicklungsplatine 16 MHz ATmega2560
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24478413
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung (max.)
5 - 12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
16
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Breite
53.3 mm
Tiefe
101.5 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
16 MHz
Prozessor
ATmega2560
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5311123 / APS 1500
ab € 24,61*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA2560V-8AU
ab € 15,44*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA2560-16AU
ab € 18,12*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-13
ab € 12,58*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-8
ab € 6,72*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCIB-12
ab € 18,91*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 8,25*
Zubehör
Multicomp
MP001982
ab € 7,88*
Zubehör
RS Pro
1244716
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.