Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 5311123 / APS 1500 NETZTEIL EINSTELLBAR INCL IN/OUT STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1868035
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311123 / APS 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: APS 1500 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 1.5 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 1.5 A
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 5 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3 VDC
  • Ausgangsanschluss: Verschiedene
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 4.5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 50,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,65*
    € 60,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,51*
    € 57,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    10950964/01
    € 5,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.