Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Classic K1 Standard-Clinch Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid Classic K1 Standard-Clinch Pink
Rapid Classic K1 Standard-Clinch Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24460477
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
rapid heftzange 50blatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Pink
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
24/6, 24/8
Material
Metall
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
56 mm
Heftklammern, Beladesystem
Hinten
Ursprungsland
Schweden
Weitere Suchbegriffe: handhefter, rapid handhefter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
5000492
ab € 21,47*
Ähnlich
Rapid
5000494
ab € 21,45*
Ähnlich
Rapid
5000490
ab € 21,49*
Ähnlich
Rapid
5000491
ab € 21,38*
Ähnlich
Rapesco
1345
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.