Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-1963200 Herst.-Nr.: 1963.200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Abstützung schwerer Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝) im Schwenkrahmen sowie innerhalb des Profilrahmens im Data Rack. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2380 g | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | Merkmale | Typ | Regal-Schiene | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,599* | € 3,519* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,747* | € 3,697* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,801* | € 3,771* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 45,00* | ab € 2,894* | € 3,874* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,335* | € 5,662* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|