Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Wireless Mouse M545 Maus RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23302798
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004055
EAN/GTIN:
     5099206049642
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
143 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Pico-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
87 g
Breite des Empfängers
14 mm
Tiefe des Empfängers
14 mm
Höhe des Empfängers
6 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.