Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
StarTech.com Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-2330243
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4200USBM
EAN/GTIN:
     0065030831024
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

Dieser TAA-konforme industrielle 4-Port-USB 2.0-Hub bietet Ihnen die Skalierbarkeit, die Sie in rauen Industrieumgebungen, Produkt- und Reparaturlabors, Konferenzräumen oder Büros benötigen. Mit seinem robusten Metallgehäuse in Industriequalität erfüllt er die hohen Anforderungen für den Anschluss einer hohen Anzahl von Geräten in Fabriken und Büroumgebungen. 

Perfekt für raue Umgebungen 

Dieser industrielle USB-Hub bietet zuverlässige Leistung mit einem robusten Metallgehäuse. Er unterstützt einen großen 7-24-V-DC-Klemmleisteneingang und bietet Ihnen die Flexibilität, den Hub je nach Bedarf auf der Grundlage Ihrer eigenen Eingangsleistung zu betreiben. 

Der robuste Hub eignet sich perfekt für Fabrikumgebungen, unterstützt einen großen Betriebstemperaturbereich (0 °C bis 55 °C) und bietet ESD-Schutz für jeden USB-Anschluss, um Schäden an den angeschlossenen Geräten zu vermeiden. 

Schließen Sie mehrere USB-Geräte an 

Dieser robuste USB 2.0-Hub wurde für eine Vielzahl von Verbindungen entwickelt und bietet vier Anschlüsse für weitere USB-Geräte und Peripheriegeräte. 

Platzieren Sie den Hub dort, wo Sie ihn am dringendsten benötigen 

Mit vielseitigen Installationsoptionen können Sie den Hub dort installieren, wo er am besten für Ihre Umgebung geeignet ist. Dank integrierter Montagehalterungen, mitgelieferten DIN-Montageschienen und einem mitgelieferten 2 Meter langen USB-Hostkabel können Sie den USB 2.0-Hub sicher an den meisten Oberflächen wie an einer Wand, unter einem Schreibtisch oder an einem Regal montieren. 

Kompatibel mit älteren USB-Geräten 

Der robuste USB-Hub unterstützt die volle Bandbreite von 480 Mbit/s von USB 2.0 und ist mit älteren USB-Geräten abwärtskompatibel.  

Der ST4200USBM wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Das Vollmetallgehäuse und die Optionen für Oberflächenmontage oder DIN-Schienenmontage sorgen für Vielseitigkeit in fast jeder Umgebung.
- Der optionale externe Blockklemmen-Stromanschluss sichert volle Leistung für alle vier USB-Ports gleichzeitig.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Renesas/NEC - µPD720114
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
193317 h
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
447 mm
Höhe des Versandkartons
339 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Terminalblock-Anschluss
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.3 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
207 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, RoHS
Energie
Eingangsspannung
7 - 24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST4300USB3EU
ab € 27,33*
Zubehör
StarTech.com
ST4300USBM
ab € 77,43*
Zubehör
StarTech.com
ST7200USBM
ab € 93,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.