Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL HD 2T ES 7.2K 3.5 H-MKP E/C 3.5" 2 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-22891584
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0382H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.