Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOA SC-630M Lautsprecher Weiß 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOA SC-630M Lautsprecher Weiß 30 W
TOA SC-630M Lautsprecher Weiß 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21650132
Hersteller:
     TOA
Herst.-Nr.:
     SC-630M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
hornlautsprecher toa
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
250 - 10000 Hz
Impedanz
2000 Ohm
Empfindlichkeit
113 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
2000 g
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Weitere Suchbegriffe: druckkammer lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.