Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2305 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2305 Rack Zubehör Blindplatte
APC ACDC2305 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366804
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2305
EAN/GTIN:
     731304298908
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
798 mm
Verpackungstiefe
1092 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
5120 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe (max)
1072 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
4910 g
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2306
ab € 324,54*
Ähnlich
APC
ACDC2307
ab € 230,64*
Ähnlich
APC
ACDC2308
ab € 378,20*
Ähnlich
APC
ACDC2309
ab € 251,61*
Ähnlich
APC
ACDC2310
ab € 438,45*
Ähnlich
APC
ACDC2303
ab € 189,94*
Ähnlich
APC
ACDC2304
ab € 263,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.