Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2205 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2205 Rack Zubehör Montageset
APC ACDC2205 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366798
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2205
EAN/GTIN:
     731304298847
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1950 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe (max)
250 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1170 g
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2204
ab € 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.