Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2203 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2203 Rack Zubehör Montageset
APC ACDC2203 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366796
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2203
EAN/GTIN:
     731304298823
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
504 mm
Verpackungstiefe
1514 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
11220 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
419 mm
Tiefe (max)
900 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
6430 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,20*
€ 838,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,21*
€ 826,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,96*
€ 802,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,70*
€ 781,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2200
ab € 451,11*
Ähnlich
APC
ACDC2201
ab € 539,36*
Ähnlich
APC
ACDC2202
ab € 473,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.